Beli rivet tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Lithium-Ion Rivet Tool
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOTAL Lithium-Ion Rivet Tool
    Deskripsi:
    Integrated work light and features a 25mm travel/stroke that sets most rivets in one stroke.
    atribut:
    • Motor Type: Brushless
  2. KRISBOW Tang Rivet Set
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Tang Rivet Set
    Deskripsi:
    Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
  3. BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp93.900

    BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    Rentang paku keling: Baja berkualitas tinggi2.4mm- 3/32"3.2mm- 1/8"4.0mm- 5/32"4.8mm- 3/16"Kualitas memukau yang baik, kecepatan cepatDesain struktur hemat tenaga tipe batang tarik, operasi dua tangan cocok untuk menarik gaya memukau Acara besar; mampu memukau dan mengikat bahan yang berbeda seperti logam, serat, kulit dan plastik.
  4. INGCO Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    INGCO Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 300
    • No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
  5. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  6. STANLEY Rivet Tool (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp479.900

    STANLEY Rivet Tool (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.
    atribut:
    • Fits Rivet Diameter (inch): 3/32,1/8,5/32,3/16,
    • For Rivet Type: Blind
    • UNSPSC: 27112402
  7. TOTAL Hand Riveter (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp87.900

    TOTAL Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    Packed by double blister.
  8. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  9. DEWALT Brushless Riveter Gun
    Mulai

    Rp6.499.900

    DEWALT Brushless Riveter Gun
    Deskripsi:
    Install aluminium, steel, and stainless steel blind rivets up to 4.8mm with the 18V XR® Brushless Cordless Rivet Tool. The brushless motor delivers up to 10KN of pulling force and has the capability to pull up to 800 4.8mm stainless steel rivets per charge. Other features include a tool-free nose piece change and on-board nose piece storage help to maximise\nproductivity on the jobsite.Set of Contents:-Charger DCB1104-B1 (1pc)-Battery DCB182-B1 (1pc)-Unit DCF403NT-XJ (1pc)
    atribut:
    • Maximum Pulling Force (kN): 10
    • Stroke length (mm): 25
    • Product Length (mm): 268
    • Rivet Eye Diameter (mm): 2.4 - 4.8
    • Rivet Nozzle Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
    • Rivets per Charge: 820
    • Voltage Capacity (V): 18/20 (Maximum)
  10. DCA Cordless Riveting Tool Blink
    Mulai

    Rp2.499.900

    DCA Cordless Riveting Tool Blink
    atribut:
    • Battery Power Input: 12V/2Ah x 2
    • Stroke Capacity (mm): 20
    • Alumunium Blind Rivet (mm): Ø 2.4-5
    • Max. Tension (N): 700
  11. DCA Cordless Blind Riveting Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    DCA Cordless Blind Riveting Gun
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/2.0
    • Stroke (mm): 20
    • Capacity (mm): All-Purpose ɸ2.4-4.0, Aluminium Blind Rivet ɸ2.4-5.0
    • Max. Tension (N): 7000
    • Product Code: DC1010089Z
  12. MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Deskripsi:
    The M12 Rivet Tool is the first cordless solution that delivers fast, easy riveting while maintaining performance, durability, and size. The M12 Rivet Tool can pull up to 250 4.8mm stainless steel rivets or 450 3.2mm steel rivets on one charge with a 1.5Ah battery, and reduces muscle effort from a hand tool by 60%. No compressors or hoses during set up and operation makes this tool a great replacement to pneumatic products. 2X longer life over current cordless solutions delivers greater durability from common jobsite conditions and use. This is the most compact cordless rivet tool on the market, measuring only 164mm in length allowing users more access in tight spaces. The M12 Rivet Tool is part of the M12 battery platform, offering 90+ solutions on one battery system.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  13. INGCO Compact Brushless Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp759.900

    INGCO Compact Brushless Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Chuck Type: Metal
    • Include: 1pc Cr-v 65mm Bit; 3pcs Masonry Drill Bits
    • Max. Impact Rate (bpm): 30000
    • Motor: Brushless
    • Torque Setting: 22+1+1
    • Voltage (V): 20
  14. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  15. Toptul Hand Riveter Set (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp789.900

    Toptul Hand Riveter Set (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    CONTENTS :1pcs JBAA2448 Hand Riveter30pcs ALCA0207 Aluminum Rivets - Ø 2.4 x 8mm30pcs ALCA0308 Aluminum Rivets - Ø 3.2 x 8mm30pcs ALCA0410 Aluminum Rivets - Ø 4 x 10mm30pcs ALCA0510 Stainless Rivets - Ø 4.8 x 10mm30pcs ALCB0407 Stainless Rivets - Ø 4 x 7mm
    atribut:
    • Case Dimensions (WxDxH) (mm): 370x154x50
  16. Makita Cordless Rivet Gun
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Cordless Rivet Gun
    Deskripsi:
    DRV250RTEsupplied with 2x 5.0Ah batteries (BL1850B) & charger (DC18RC)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Centre Height (mm): 26
    • Sound Level dB(A): 74
  17. TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  18. POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112402
    • For Rivet Type: Blind
  19. Three Axis Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp599.900

    Three Axis Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    atribut:
    • Material: Body = Aluminium, Handle = Carbon steel
    • Overall Length (mm): 260
    • Suitable Rivet Diameters (Φmm): 2.4 to 4.8
Daftar Harga rivet tool Terbaru November 2026
TOTAL Lithium-Ion Rivet ToolRp2.199.900
KRISBOW Tang Rivet SetRp159.900
BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet)Rp93.900
INGCO Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp2.199.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
STANLEY Rivet Tool (Tang Rivet)Rp479.900
TOTAL Hand Riveter (Tang Rivet)Rp87.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
DEWALT Brushless Riveter GunRp6.499.900
DCA Cordless Riveting Tool BlinkRp2.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)